Startseite

ZAMET SPA - ZATS31290740 01 ZS CURVA SNOD VER 75X400 - S31290740 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31290740 01 ZS CURVA SNOD VER 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021494

Artikelnummer

ZATS31290740 01

Herstellernummer

S31290740 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Farbe:

Zink

Innenradius:

300 mm

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

ohne Verbinder

ZS CURVA Snodata Verticale 75X400