Startseite

ZAMET SPA - ZATS31111020 01 ZS RACC CROCE R.300 100X200 - S31111020 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31111020 01 ZS RACC CROCE R.300 100X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020978

Artikelnummer

ZATS31111020 01

Herstellernummer

S31111020 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

200 mm

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO A CROCE R.300 100X200