Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATS31050730 03 ZS RACC PIANO A T R.300 75X300 - S31050730 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31050730 03 ZS RACC PIANO  A  T  R.300  75X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm

  • Ausführung symmetrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784020268

Artikelnummer

ZATS31050730 03

Herstellernummer

S31050730 03

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung symmetrisch:

ja

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RACCORDO PIANO A T R.300 75X300