Startseite

ZAMET SPA - ZATS30990750 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 75X500 - S30990750 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30990750 03 ZS CURVA SCE 45 R.300 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 45°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784019347

Artikelnummer

ZATS30990750 03

Herstellernummer

S30990750 03

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

45°

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA DISCESA 45' R.300 75X500