ZAMET SPA - ZATS30971510 01 ZS CURVA SCE 90 R.300 150X100 - S30971510 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784018654
Artikelnummer
ZATS30971510 01
Herstellernummer
S30971510 01
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder


