ZAMET SPA - ZATS30840040 03 ZS COP. PIANA 90 R.300 400 - S30840040 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Länge - 850 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8025784016445
Artikelnummer
ZATS30840040 03
Herstellernummer
S30840040 03
Hersteller
ZAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
850 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


