ZAMET SPA - ZATS30831210 03 ZS CURVA PIANA 90 R.300 120X100 - S30831210 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 100 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 120 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8025784016148
Artikelnummer
ZATS30831210 03
Herstellernummer
S30831210 03
Hersteller
ZAT
Geeignet für Kabelleiterbreite:
100 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
120 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Farbe:
Zink
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung:
ohne Verbinder


