ZAMET SPA - ZATS30751254 01 ZS RID. SX 120X500-120X400 - S30751254 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms - 120 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8025784015653
Artikelnummer
ZATS30751254 01
Herstellernummer
S30751254 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
120 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


