ZAMET SPA - ZATS30731265 03 ZS RID. DX 120X600-120X500 - S30731265 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms - 120 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8025784015189
Artikelnummer
ZATS30731265 03
Herstellernummer
S30731265 03
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms:
120 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


