Startseite

ZAMET SPA - ZATS30711265 01 ZS RID. CEN 120X600-120X500 - S30711265 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30711265 01 ZS RID. CEN 120X600-120X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 120 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014670

Artikelnummer

ZATS30711265 01

Herstellernummer

S30711265 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

120 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

ZS RIDUZIONE CENTRALE 120X600-120X500