Startseite

ZAMET SPA - ZATS30711254 01 ZS RID. CEN 120X500-120X400 - S30711254 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30711254 01 ZS RID. CEN 120X500-120X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014656

Artikelnummer

ZATS30711254 01

Herstellernummer

S30711254 01

Hersteller

ZAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS RIDUZIONE CENTRALE 120X500-120X400