Startseite

ZAMET SPA - ZATS30711221 03 ZS RID. CEN 120X200-120X100 - S30711221 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS30711221 03 ZS RID. CEN 120X200-120X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 120 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784014601

Artikelnummer

ZATS30711221 03

Herstellernummer

S30711221 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

120 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

ZS RIDUZIONE CENTRALE 120X200-120X100