Startseite

ZAMET SPA - ZATRV0031060 25 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600 - RV0031060 25

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATRV0031060 25 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 602 mm

  • Höhe - 108 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 3 M

EAN

8025784013758

Artikelnummer

ZATRV0031060 25

Herstellernummer

RV0031060 25

Hersteller

ZAT

Breite:

602 mm

Höhe:

108 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

60186 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ III

ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 100X600