ZAMET SPA - ZATRV0030660 03 ZR PASSERELLA RETE INCASTRO MT 3 60X600 - RV0030660 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 602 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 32193 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.371 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784013598
Artikelnummer
ZATRV0030660 03
Herstellernummer
RV0030660 03
Hersteller
ZAT
Profilform:
U-Form
Breite:
602 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32193 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ III