Startseite

ZAMET SPA - ZATM03001010 01 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 100X100 12 - M03001010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM03001010 01 ZM T SALIRE DIEDRO COP FAR 100X100 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007719

Artikelnummer

ZATM03001010 01

Herstellernummer

M03001010 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM T SALITA A DIEDRO CON COPERCHIO FAR 100X100 12