Startseite

ZAMET SPA - ZATM02700505 01 ZM T SCENDERE DIEDRO COP FAR 50X 50 12 - M02700505 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM02700505 01 ZM T SCENDERE DIEDRO COP FAR 50X 50 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784007399

Artikelnummer

ZATM02700505 01

Herstellernummer

M02700505 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM T SCENDERE DIEDRO CON COPERCHIO FAR 50X 50 12