ZAMET SPA - ZATM02301020 20 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 100X200 20 - M02301020 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784006651
Artikelnummer
ZATM02301020 20
Herstellernummer
M02301020 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


