ZAMET SPA - ZATM02301010 20 ZM CURVA SALIT 45 COP FAR 100X100 20 - M02301010 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784006613
Artikelnummer
ZATM02301010 20
Herstellernummer
M02301010 20
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


