Startseite

ZAMET SPA - ZATM01901530 20 ZM GIUNTO DISCESA 45 150X300 20 - M01901530 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01901530 20 ZM GIUNTO DISCESA 45 150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784006156

Artikelnummer

ZATM01901530 20

Herstellernummer

M01901530 20

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

165 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM GIUNTO DISCESA 45 150X300 20