Startseite

ZAMET SPA - ZATM01501530 20 ZM CURVA PIANA 45 COP FAR 150X300 20 - M01501530 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01501530 20 ZM CURVA PIANA 45 COP FAR 150X300 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005593

Artikelnummer

ZATM01501530 20

Herstellernummer

M01501530 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CURVA PIANA 45' CON COPERCHIO FAR 150X300 20