Startseite

ZAMET SPA - ZATM01301015 20 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 100X150 20 - M01301015 20

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01301015 20 ZM CURVA PIANA 90 COP FAR ANG 100X150 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784005142

Artikelnummer

ZATM01301015 20

Herstellernummer

M01301015 20

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Materialstärke:

2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CURVA PIANA 90' CON COPERCHIO FAR ANG 100X150 20