Startseite

ZAMET SPA - ZATM01104746 01 ZM RIDUZIONE COMPATTA 150X400/150X300 15 - M01104746 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01104746 01 ZM RIDUZIONE COMPATTA 150X400/150X300 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 150 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784004862

Artikelnummer

ZATM01104746 01

Herstellernummer

M01104746 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

150 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM RIDUZIONE COMPATTA 150X400/150X300 15