Startseite

ZAMET SPA - ZATM01102211 01 ZM RIDUZIONE COMPATTA 75X 75/ 50X 50 15 - M01102211 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01102211 01 ZM RIDUZIONE COMPATTA 75X 75/ 50X 50 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784004763

Artikelnummer

ZATM01102211 01

Herstellernummer

M01102211 01

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM RIDUZIONE COMPATTA 75X 75/ 50X 50 15