Startseite

ZAMET SPA - ZATM01003533 01 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X200/100X100 15 - M01003533 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM01003533 01 ZM RIDUZIONE COP FAR 100X200/100X100 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784004534

Artikelnummer

ZATM01003533 01

Herstellernummer

M01003533 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM RIDUZIONE CON COPERCHIO FAR 100X200/100X100 15