ZAMET SPA - ZATF07660020 03 ZF MENSOLA CON PROFILO 200 - F07660020 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 136 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003117
Artikelnummer
ZATF07660020 03
Herstellernummer
F07660020 03
Hersteller
ZAT
Länge:
200 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
136 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
ZF MENSOLA CON PROFILO 200


