Startseite
Nicht mehr in Produktion

WIMEX - WIM4203142 UV-S BISP.GY6.35 24V 200W- - 4203142

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4203142 UV-S BISP.GY6.35 24V 200W-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lichtstrom - 3800 lm

  • Sockel - GY6,35

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241083638

Artikelnummer

WIM4203142

Herstellernummer

4203142

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

200 W

Lichtstrom:

3800 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24...24 V

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

44 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Lampade alogene bispina rinforzate GY6,35 UV-STOP Long life Pin Ø 1,25mm