WIMEX - WIM4203120 UV-S BISP. GY6.35 24V 35W- - 4203120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 650 lm
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
100 ST
EAN
8025241083584
Artikelnummer
WIM4203120
Herstellernummer
4203120
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
650 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
24...24 V
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar


