WIMEX - WIM4203015 UV-S BISP. G4 12V 20W - 4203015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lampenspannung - 12...12 V
Lichtstrom - 300 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
100 ST
EAN
8025241083225
Artikelnummer
WIM4203015
Herstellernummer
4203015
Hersteller
WIM
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12...12 V
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
30 mm
UV-Schutz:
ja
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm