Startseite

WIMEX - WIM4203010 UV-S BISP. G4 12V 10W - 4203010

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4203010 UV-S BISP. G4  12V 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lichtstrom - 120 lm

  • Sockel - G4

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241083201

Artikelnummer

WIM4203010

Herstellernummer

4203010

Hersteller

WIM

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

12...12 V

Lichtstrom:

120 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

30 mm

UV-Schutz:

ja

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampade alogene Long life bispina rinforzate UV-STOP G4 PIN Ø 0,75mm