Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0053.0 ACCESS POINT WIENET AP 3P ETH-A-A

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0053.0 ACCESS POINT WIENET AP 3P ETH-A-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Managed - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088466861

Artikelnummer

WIE83.040.0053.0

Herstellernummer

83.040.0053.0

Hersteller

WIE

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Einbau:

ja

Farbe:

schwarz

Breite:

22.5 mm

Höhe:

101.5 mm

Tiefe:

101.5 mm

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

ACCESS POINT WIENET AP 3P ETH-A-A Wieland , Access point WLAN