WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0053.0 ACCESS POINT WIENET AP 3P ETH-A-A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - WPA2
Connessione per antenna esterna - sì
Gestibile da remoto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088466861
Codice prodotto
WIE83.040.0053.0
Cod. produttore
83.040.0053.0
Produttore
WIE
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 b/g/n
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
WPA2
Connessione per antenna esterna:
sì
Gestibile da remoto:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
3
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Incasso:
sì
Colore:
Nero
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101.5 mm
Profondità:
101.5 mm
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì