Startseite

WEIDMULLER - WEI9427370000 MULTIMETER C 2606 - 9427370000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9427370000 MULTIMETER C 2606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Strommessbereich/AC - 0...1000 A

  • Stromart - AC

  • Spannungsmessung, AC - ja

  • Spannungsmessung, DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248407019

Artikelnummer

WEI9427370000

Herstellernummer

9427370000

Hersteller

WEI

Anzeige:

digital

Strommessbereich/AC:

0...1000 A

Stromart:

AC

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Zangenöffnung:

57 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Pinza amperometrica per la misurazione delle correnti elettriche