Startseite

WEIDMULLER - WEI9023100000 CUTFIX 8 - 9023100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9023100000 CUTFIX  8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - ablängen

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 470 mm

  • Tiefe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248143184

Artikelnummer

WEI9023100000

Herstellernummer

9023100000

Hersteller

WEI

Funktion:

ablängen

Breite:

385 mm

Höhe:

470 mm

Tiefe:

360 mm

Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibilecon IBM.