WEIDMULLER - WEI8576360000 SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 15...30 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Ausgangsspannung - 12...275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A
Packung
15 ST
EAN
4032248230532
Artikelnummer
WEI8576360000
Herstellernummer
8576360000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
15...30 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
12...275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige



