WEIDMULLER - WEI1406930000 CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 52 mm
Höhe - 148 mm
Tiefe - 124 mm
Nennleistung - 15 VA
Packung
1 ST
EAN
4050118221978
Artikelnummer
WEI1406930000
Herstellernummer
1406930000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
124 mm
Nennleistung:
15 VA
Accessori e ricambi per UPS tipo/modello Weidmuller 1406930000 - CP A BATTERY 24V DC1.3AH



