WEIDMULLER - WEI1351940000 VPU I 0 N-PE 260V/100KA - 1351940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118158267
Artikelnummer
WEI1351940000
Herstellernummer
1351940000
Hersteller
WEI
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
260 V
Schutzpegel N-PE:
1.6 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


