WEIDMULLER - WEI1251110000 CP A BATTERY 24V DC17AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 242 mm
Höhe - 178 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118043136
Artikelnummer
WEI1251110000
Herstellernummer
1251110000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
242 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
160 mm
I moduli a batteria Weidmüller sono costituiti da batterie di alta qualità Panasonic. Si tratta di batterie al piombo, sigillate ed esenti da manutenzione. I moduli a batteria sono dotati di un sensore termico pensato per garantire ottimi livelli di carica e di durata. Questo facilita la carica delle batterie con compensazione della temperatura. Grazie al design pulito, ai collegamenti ad innesto per il collegamento della batteria e al sensore termico, le batterie possono essere montate in modo rapido e sicuro.



