WEIDMULLER - WEI1127700000 TOZ 24VDC 230VAC1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12...275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248909391
Artikelnummer
WEI1127700000
Herstellernummer
1127700000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12...275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige


