WEIDMULLER - WEI1127480000 TOS 120VAC RC 230VAC1A - 1127480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 108...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 24...250 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248908844
Artikelnummer
WEI1127480000
Herstellernummer
1127480000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
108...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
24...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige


