Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO - 897-453

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001125007

Artikelnummer

WAG897-453

Herstellernummer

897-453

Hersteller

WAG

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Leitungs-Breite ca.:

24.1 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6.1 mm

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

320 kg/km

Flachleitung; 5G4 mm²; halogenfrei; 3L + N + PE; 0,6 / 1 kV; 4,00 mm²; schwarz