WAGO ITALIA SRL - WAG890-929 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 5 POLI C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 13 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
7449073798422
Artikelnummer
WAG890-929
Herstellernummer
890-929
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
13 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
sonstige
Bemessungsstrom zur Leuchte:
13 A
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.5 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
57.85 mm
Höhe:
32.62 mm
Breite:
25.2 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein



