WAGO ITALIA SRL - WAG890-615 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A T 3 POLI C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - T-Verteiler
Packung
25 ST
EAN
7449074528844
Artikelnummer
WAG890-615
Herstellernummer
890-615
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
6
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.5 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
53.9 mm
Höhe:
39.65 mm
Breite:
17.9 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein