WAGO ITALIA SRL - WAG890-215 SPINA 5 POLI, NERA - 890-215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 13 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Packung
50 ST
EAN
7449073798323
Artikelnummer
WAG890-215
Herstellernummer
890-215
Hersteller
WAG
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
13 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
34.1 mm
Höhe:
11.7 mm
Breite:
23.6 mm


