Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG859-793 OPTO DC 5V, GRIGIO - 859-793

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 2...6.25 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...60 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

7449076246500

Artikelnummer

WAG859-793

Herstellernummer

859-793

Hersteller

WAG

Eingangsspannung:

2...6.25 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...60 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 5 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Bahn; 6 mm Baubreite; grau