WAGO ITALIA SRL - WAG859-730 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 15...27 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Packung
10 ST
EAN
7449072755693
Artikelnummer
WAG859-730
Herstellernummer
859-730
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
15...27 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


