WAGO ITALIA SRL - WAG859-708 OPTO DC 24V, GRIGIO - 859-708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 20...30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
7449072294963
Artikelnummer
WAG859-708
Herstellernummer
859-708
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
19...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
20...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor


