WAGO ITALIA SRL - WAG857-714 SSR DC 24V, GRIGIO - 857-714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 20...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.0092 A
Packung
25 ST
EAN
7449078396470
Artikelnummer
WAG857-714
Herstellernummer
857-714
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
20...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0092 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


