WAGO ITALIA SRL - WAG857-1494 OPTO 2X DC 24V - 857-1494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 16.8...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 9...60 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.0056 A
Packung
25 ST
EAN
2000002718413
Artikelnummer
WAG857-1494
Herstellernummer
857-1494
Hersteller
WAG
Eingangsspannung:
16.8...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
9...60 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0056 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja


