Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG855-5001/400-000 SC-CT PRC 400A SRC 1A - 855-5001/400-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG855-5001/400-000 SC-CT PRC 400A SRC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000002027027

Artikelnummer

WAG855-5001/400-000

Herstellernummer

855-5001/400-000

Hersteller

WAG

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

42 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Kabelumbau-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 400 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,5 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; Leitungslänge 5 m