Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/060-101 PI-CT PRC 60A SRC 5A - 855-305/060-101

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG855-305/060-101 PI-CT PRC 60A SRC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078161559

Artikelnummer

WAG855-305/060-101

Herstellernummer

855-305/060-101

Hersteller

WAG

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.25 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

25.7 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 60 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 1,25 VA; Genauigkeitsklasse 1